デジタル温度計

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88177074 品番 G2二点隔測式 防水型
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。

測定範囲(℃)-50〜90 精度(℃)±1(0〜40)、±2(それ以外) 仕様コード本数/2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(温度センサー部)ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)(本体)129×117×24.5、(プローブ部)Φ5×50 質量(g)245(電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-5〜50、(温度センサー部)-50〜90 電源単4アルカリ乾電池×1本 最小表示0.1℃ 温度範囲(℃)90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)本体:-5〜50 温度センサー部:-50〜90 測定間隔10秒 防水仕様(本体)保護等級IPX4、(温度センサー部)保護等級IPX7 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 最小表示(℃)0.1
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88177074
2024-02-28
用途:
実験室の上部と下部の温度を一台で計測出来ます
農・林・水産業

温度センサーのリード線を黒と違う色に分けて、表示ディスプレイにも色を表示して欲しい。2本のセンサーの見間違いが容易になくなると思います。

対象商品:
88177074
2023-08-19
用途:
水槽の水温測定
仙台東部株式会社 様

地下水槽の上部と下部の差が測定でき、表示も見やすくてよい

対象商品:
88177074
2021-12-13
用途:
収穫した農作物の保存温度を調べるため
農・林・水産業

表示がとても大きく見やすい.測定間隔が10秒ほどあることは全く問題はありません.液晶が大きいので耐久性(特に冬季)と電池寿命がどのくらいになるのかに興味があります.液晶の保護シールは粘着度が強く,剥がす際に液晶が誤表示するほどでした.

対象商品:
88177074
2020-11-02
用途:
耐寒温度計測

マイナス50度まで測れるのは助かります。
また、2点同時計測は用途上必須だったのでこの商品を選びました。

2人が参考にしています
対象商品:
88177074
2020-07-18
用途:
水槽の温度測定
株式会社双翔 様 (製造業)

取り付けは、簡単で非常に良いと思う。
壁などに固定できるように何か有れば尚良いと思う。

対象商品:
88177074
2019-02-12
用途:
装置室内部位温度測定
製造業

スマホ用スタンドのように立てかけて置き、側面から離れてみながら測定できるとよいのだが。
現状、温度計幅にカットした15oのアングルの表裏に両面テープを張り、装置に取り付けて計測。

1人が参考にしています
対象商品:
88177074
2019-05-03
用途:
接木後の温度管理
農・林・水産業

文字が大きく見やすいです。また、防水なので冠水作業でも気にならなく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88177074
2017-11-27
用途:
ヤマメの孵化水槽の温度測定
農・林・水産業

今までは棒温度計で測定していたが、デジタルで見やすく外気温と水温が同時に測定できるので大変助かっている。素晴らしい品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする