KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 50SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406911
品番
50SD28
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
28
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50
下穴径d(Φmm)
18
軸穴径(Φmm)
19〜85