KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 40A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88424061
品番
40A22
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
22
軸穴径(Φmm)
15〜
下穴径d(Φmm)
14