スプロケット FBK50B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数12 軸穴径(Φmm)24 注文コード88429424 品番FBK50B12D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は歯数・軸穴径163種類から選べます 他の種類を見る
スプロケット形状B形 歯数12 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径(Φmm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88429424 FBK50B12D24 07041143 FBK50B12D24 FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) 1個 1,890 税込2,079 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする