KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBK50B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88430614
品番
FBK50B25D40
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
25
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径(Φmm)
40