KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN15B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433003
品番
FBN15B28D15
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2
チェーンNo.
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
28
軸穴径(Φmm)
15