A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421

A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421
A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421
A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421
A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421
A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421
A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421
A0034AH-265 裏無長靴 実用大長 F型 弘進ゴム 88456421

裏無長靴 実用大長 F型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
丈(cm)39
内容量1足注文コード88456421品番A0034AH-265
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

艶消しタイプの超ロングセラーの長靴です。 裏布を使用していないので、靴の内部が汚れても丸洗いOK!
乾きやすいのも特徴です。「長期仕様設計」の基準をクリア! エコマーク認定商品です。

サイズ(cm)
26.5
標準質量(g/片足)
750(26.0cm)
丈(cm)
39
ブラック
種類
裏布なし長靴
エコマーク認定
認定
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
機能
丸洗い可能 エコマーク商品
足幅
2E
エコマーク認定番号
09 143 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする