弘進ゴム
裏無長靴 実用大長 F型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
26
30
24
25
26.5
24.5
25.5
27
28
29
23
丈(cm)
29
29
39
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
88456500
品番
A0039AD-250
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
艶消しタイプの超ロングセラーの長靴です。 裏布を使用していないので、靴の内部が汚れても丸洗いOK!
乾きやすいのも特徴です。「長期仕様設計」の基準をクリア! エコマーク認定商品です。
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
635(26.0cm)
丈(cm)
29
色
ブラック
種類
裏布なし長靴
エコマーク認定
認定
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
機能
丸洗い可能 エコマーク商品
足幅
2E
エコマーク認定番号
09 143 006