画像準備中

標準チェーンカップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88475195 品番 10020H
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。
取扱いはシンプルで芯出しが容易。
雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。
カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。
スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。

寸法D'(mm)160 寸法D(Φmm)162 寸法G(mm)32 寸法O(Φmm)232 寸法S(mm)18.8 寸法l(mm)80 寸法m(mm)40 チェーン最大幅E(mm)79 軸穴径d1(Φmm)27〜110 軸穴径d2(Φmm)27〜110 全長L(mm)178.8 トラスコ品番835-6894 質量(kg)33 チェーンピッチ(mm)31.75 種類本体のみ
注意
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

商品説明動画

KANAチェーンカップリング
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする