※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準チェーンカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88475213 品番 12022H
参考基準価格(税別)¥88,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。
取扱いはシンプルで芯出しが容易。
雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。
カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。
スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。

寸法D'(mm)210 寸法D(Φmm)213 寸法G(mm)43 寸法O(Φmm)303 寸法S(mm)22.7 寸法l(mm)100 寸法m(mm)55 チェーン最大幅E(mm)101.2 軸穴径d1(Φmm)37〜140 軸穴径d2(Φmm)37〜140 全長L(mm)222.7 トラスコ品番835-6896 質量(kg)72 チェーンピッチ(mm)38.1 種類本体のみ
注意
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

商品説明動画

KANAチェーンカップリング
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする