曜日別特売

標準チェーンカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
軸穴径d1(Φmm)22~60
軸穴径d2(Φmm)22~60
内容量1個注文コード88475301品番6020H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,770

コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。
取扱いはシンプルで芯出しが容易。
雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。
カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。
スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。

寸法D'(mm)98寸法D(Φmm)103寸法G(mm)19寸法O(Φmm)140寸法S(mm)11.5寸法l(mm)56寸法m(mm)16チェーン最大幅E(mm)52.5軸穴径d1(Φmm)22~60軸穴径d2(Φmm)22~60全長L(mm)123.5トラスコ品番804-0570質量(kg)7.8チェーンピッチ(mm)19.05種類本体のみ
注意
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

商品説明動画

KANAチェーンカップリング
この動画は、8が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする