KANA(片山チエン)
チェーンカップリング(本体片側)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
35
全長L(mm)
99.7
注文コード
88484934
品番
FBN5014D35
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・全長L
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
35
軸穴径d2(Φmm)
35
全長L(mm)
99.7
寸法a(mm)
24
寸法BL(mm)
45
寸法BD(mm)
56
寸法O(Φmm)
86
寸法S(mm)
9.7
質量(kg)
0.7