KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
エンプラチエーンカップリングセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
18
注文コード
88485537
品番
CE410S
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
軸穴径d1(Φmm)
18
軸穴径d2(Φmm)
18
全長L(mm)
51.2
材質
炭素鋼
慣性モーメント(×10
-3
kg・m
2
)
0.08
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
0.33
寸法C(mm)
22.8
寸法D(Φmm)
51.8
寸法DH(mm)
32
寸法F(mm)
5
寸法I(mm)
22
質量(kg)
0.35