エンプラチエーンカップリングセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)40 注文コード88485695 品番CE418S
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は軸穴径d1など16種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 軸穴径d1(Φmm)40 軸穴径d2(Φmm)40 全長L(mm)51.2 材質炭素鋼 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.73 GD2×10-3(kgf・m2)2.93 寸法C(mm)22.8 寸法D(Φmm)84.7 寸法DH(mm)57 寸法F(mm)6 寸法I(mm)22 質量(kg)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする