KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
エンプラチエーンカップリングセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
42
注文コード
88485817
品番
CE426S
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
軸穴径d1(Φmm)
42
軸穴径d2(Φmm)
42
全長L(mm)
57.2
材質
炭素鋼
慣性モーメント(×10
-3
kg・m
2
)
2.32
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
9.29
寸法C(mm)
19.8
寸法D(Φmm)
117.4
寸法DH(mm)
63
寸法F(mm)
7
寸法I(mm)
25
質量(kg)
2