TKG
ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
16
16
18
20
24
28
容量(L)
1.4
1.4
2
3.3
5
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88636493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
1.4
呼び寸法(cm)
16
質量(kg)
0.73
タイプ
浅型
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
178×70
底径(Φmm)
143
TKG品番
9-0006-0201
TKG品番(2017)
6-0006-0201