- ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無) TKG 88636536

 

- ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無) TKG 88636536
- ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無) TKG 88636536
- ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無) TKG 88636536

ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)28
容量(L)8
内容量1個注文コード88636536品番-
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

握りやすいデザインの空洞ハンドル。

材質18-8ステンレス容量(L)8呼び寸法(cm)28質量(kg)2.4タイプ浅型板厚(mm)0.8外径×深さ(Φmm×mm)300×130底径(Φmm)252TKG品番9-0006-0205TKG品番(2017)6-0006-0205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする