曜日別特売
- ムラノ インダクション テフロンセレクト 外輪鍋(蓋無) TKG 88636947

ムラノ インダクション テフロンセレクト 外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)40
容量(L)25
内容量1個注文コード88636947品番-
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工容量(L)25呼び寸法(cm)40質量(kg)5.79板厚(mm)1外径×深さ(Φmm×mm)424×200底径(Φmm)370TKG品番9-0007-0308TKG品番(2017)6-0007-0308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする