曜日別特売
- TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) TKG 88637595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) TKG 88637595
- TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) TKG 88637595

TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)18
容量(L)1.5
内容量1個注文コード88637595品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。

仕様向い手無タイプ浅型材質ステンレススチール質量(kg)1容量(L)1.5板厚(mm)0.8外径×深さ(Φmm×mm)195×60底径(Φmm)170呼び寸法(cm)18TKG品番9-0009-0502TKG品番(2017)6-0009-0502
注意
※26~30cmは向い手付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88637586
2021-09-20
用途: 商品開発用
鹿児島くみあい食品株式会社

近辺の店では、思ったような商品が有りませんでした。
モノタロウで検索したら、頭に描いた通りのものが有りました。
別件でSA18-10共柄三層鋼雪平鍋の16㎝・18㎝も購入しました。
全て土曜日に発注いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする