曜日別特売
- パワー・デンジ 揚鍋 TKG 88638846

パワー・デンジ 揚鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)42
容量(L)10
内容量1個注文コード88638846品番-
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。 アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が 簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理を サポートします。(寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)

材質SUS444容量(L)10呼び寸法(cm)42質量(kg)4.1内径×深さ(mm)427×104底径(Φmm)342底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0011-0905TKG品番(2017)6-0011-0905
注意
※IH対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする