曜日別特売
- スーパーデンジ 外輪鍋(蓋無) TKG 88639591

スーパーデンジ 外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)21
容量(L)2.3
内容量1個注文コード88639591品番-
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

材質SUS444容量(L)2.3呼び寸法(cm)21質量(kg)1.3外径×深さ(Φmm×mm)222×70底径(Φmm)185底面の厚さ(mm)2.5TKG品番9-0013-0301TKG品番(2017)6-0013-0301
注意
※蓋は、スーパーデンジ鍋蓋(ANB16)の蓋を御使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする