曜日別特売
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640124

- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640124
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640124

スーパーデンジ 円付鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)33
容量(L)10
内容量1個注文コード88640124品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。
耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。
ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

呼び寸法(cm)33容量(L)10外径×深さ(Φmm×mm)344×150材質SUS444質量(kg)2.4底の外寸法(mm)260、(平らな部分) 235底径(Φmm)240底面の厚さ(mm)2TKG品番9-0014-0103TKG品番(2017)6-0014-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする