曜日別特売
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640133

- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640133
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640133

スーパーデンジ 円付鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)36
容量(L)12.7
内容量1個注文コード88640133品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。
耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。
ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

呼び寸法(cm)36容量(L)12.7外径×深さ(Φmm×mm)377×160材質SUS444質量(kg)2.8底の外寸法(mm)270、(平らな部分) 245底径(Φmm)250底面の厚さ(mm)2TKG品番9-0014-0104TKG品番(2017)6-0014-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする