曜日別特売
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640151

- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640151
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640151

スーパーデンジ 円付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)42
容量(L)20
内容量1個注文コード88640151品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。
耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。
ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

呼び寸法(cm)42容量(L)20外径×深さ(Φmm×mm)438×180材質SUS444質量(kg)4底の外寸法(mm)330、(平らな部分) 310底径(Φmm)315底面の厚さ(mm)2TKG品番9-0014-0106TKG品番(2017)6-0014-0106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする