曜日別特売
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640167

- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640167
- スーパーデンジ 円付鍋 TKG 88640167

スーパーデンジ 円付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)45
容量(L)25
内容量1個注文コード88640167品番-
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。
耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。
ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

呼び寸法(cm)45容量(L)25外径×深さ(Φmm×mm)467×195材質SUS444質量(kg)5.3底の外寸法(mm)340、(平らな部分) 315底径(Φmm)320底面の厚さ(mm)2.5TKG品番9-0014-0107TKG品番(2017)6-0014-0107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする