- スーパーデンジ 矢床鍋(クラッド鋼) TKG 88640237

スーパーデンジ 矢床鍋(クラッド鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)15
容量(L)0.9
内容量1個注文コード88640237品番-
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。

材質sus304、アルミニウム、sus430容量(L)0.9呼び寸法(cm)15質量(kg)0.4内径×深さ(mm)150×55底径(Φmm)110底面の厚さ(mm)2.3TKG品番9-0014-0301TKG品番(2017)6-0014-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする