- エコクリーン スーパーデンジシチューパン (蓋無) 仔犬印(本間製作所) 88640501

エコクリーン スーパーデンジシチューパン (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)24
容量(L)6.2
内容量1個注文コード88640501品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【エコクリーン SAスーパーデンジ】カレー等の煮込み料理の後も水だけで簡単洗浄!!エコクリーンスーパーデンジシリーズ<本体内面ゼロクリア2コート加工>クリーンエネルギーの電磁調理器対応鍋と洗剤いらずの「ゼロクリア」加工で人と環境に優しい。業界初の18-8ステンレス製のビスを採用した抜群の耐久性。耐蝕性に優れた新素材SUS444 (18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2~3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。IH対応

材質SUS444容量(L)6.2呼び寸法(cm)24質量(kg)2.6外径×深さ(Φmm×mm)251×140底径(Φmm)220底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0014-0603TKG品番(2017)6-0014-0603
注意
※蓋は、<ANB16>のスーパーデンジ鍋蓋を御使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする