曜日別特売
- エコクリーン スーパーデンジ 雪平鍋 仔犬印(本間製作所) 88640605

エコクリーン スーパーデンジ 雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)15
容量(L)0.9
内容量1個注文コード88640605品番-
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

【エコクリーン SAスーパーデンジ】カレー等の煮込み料理の後も水だけで簡単洗浄!!エコクリーンスーパーデンジシリーズ<本体内面ゼロクリア2コート加工>クリーンエネルギーの電磁調理器対応鍋と洗剤いらずの「ゼロクリア」加工で人と環境に優しい。業界初の18-8ステンレス製のビスを採用した抜群の耐久性。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステスレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。IH対応。

材質3層クラッド材容量(L)0.9呼び寸法(cm)15質量(kg)0.5内径×深さ(mm)150×55底径(Φmm)110底面の厚さ(mm)2.3TKG品番9-0014-0801TKG品番(2017)6-0014-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする