曜日別特売
- トリノ 和鍋 フジノス 88641357

トリノ 和鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)42
容量(L)21
内容量1個注文コード88641357品番-
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

熱伝導に優れたアルミクラッド材使用
外側面は有磁性に優れたSUS430を使用しているので熱効率に優れ、発生した熱を内部のアルミが素早く全体に伝え、側面の立ち上がりにも熱が伝わるので、スピィーディにおいしく調理できます。
シチュー・カレー等がこびりつきにくく、万一こびりついても水を入れ、沸騰させるときれいに落とせます。

材質アルミクラッド三層鋼容量(L)21呼び寸法(cm)42質量(kg)3.6板厚(mm)2外径×深さ(Φmm×mm)445×185底径(Φmm)300TKG品番9-0016-0306TKG品番(2017)6-0016-0306
注意
※蓋は<ANB12><ALY58><AKB02><AKB03><AKB05>よりお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする