曜日別特売
- プロデンジ 外輪鍋 仔犬印(本間製作所) 88642041

プロデンジ 外輪鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(cm)15
容量(L)0.9
内容量1個注文コード88642041品番-
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。

容量(L)0.9呼び寸法(cm)15質量(kg)0.8外径×深さ(Φmm×mm)160×60底径(Φmm)125底面の厚さ(mm)2TKG品番9-0019-0301TKG品番(2017)6-0023-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする