仔犬印(本間製作所)
19-0電磁対応 段付鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
39
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
15.5
5.8
7.6
10
12.7
15.5
20
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88642556
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
NSSC180
容量(L)
15.5
呼び寸法(cm)
39
質量(kg)
2.4
外径×高さH(Φmm×mm)
406×170
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
270
TKG品番
9-0018-1105
TKG品番(2017)
6-0018-0905