曜日別特売
XSD390 18-10ロイヤル 外輪鍋 フジノス 88642881

18-10ロイヤル 外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)39
容量(L)約15.0
内容量1個注文コード88642881品番XSD390
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。
表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。
爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。

内径(Φmm)390サイズ(cm)39外径×深さ(Φmm×mm)415×130材質CLADEX質量(kg)4.5容量(L)約15.0板厚(mm)1.5底径(Φmm)350TKG品番9-0020-0307TKG品番(2017)6-0024-0307
注意
※外径は鍋の直径となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする