曜日別特売
XWD300 18-10ロイヤル シチュウパン フジノス 88642976

18-10ロイヤル シチュウパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)約12
内容量1個注文コード88642976品番XWD300
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

18-10ロイヤルシリーズ 業務用鍋[IH] クラデックス鋼(三層構造) 板厚:1.5mm・優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。表面に304Lステン(18-10)を使用。耐食性に優れています。爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で 接着面をクサビのように入り組ませて接合した素材。 プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。電磁調理器対応クサビのように入り組んだクラデックスの断面304Lステンレス特殊カーボンスチール(チタン&ニオブ入)304Lステンレス

材質CLADEX容量(L)約12質量(kg)3.6内径(Φmm)300板厚(mm)1.5外径×深さ(Φmm×mm)325×170底径(Φmm)230TKG品番9-0020-0407TKG品番(2017)6-0024-0407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする