フジノス
18-10ロイヤル 和鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
約8
約5
約8
約10.5
約14
約17
約21
約27
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643064
品番
XHD300
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
CLADEX
容量(L)
約8
質量(kg)
2.1
内径(Φmm)
300
板厚(mm)
1.5
外径×深さ(Φmm×mm)
315×135
底径(Φmm)
210
TKG品番
9-0020-0602
TKG品番(2017)
6-0024-0602