曜日別特売
100832 パデルノ 18-10片手浅型鍋 (蓋無) パデルノ 88643904

パデルノ 18-10片手浅型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)32
容量(L)9.2
内容量1個注文コード88643904品番100832
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応

材質18-10ステンレス容量(L)9.2呼び寸法(cm)32質量(kg)3.2板厚(mm)6.6外径×深さ(Φmm×mm)336×110底径(Φmm)290TKG品番9-0021-0506TKG品番(2017)6-0025-0506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする