- SA18-8 外輪鍋 TKG 88646564

SA18-8 外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)42
容量(L)20
内容量1個注文コード88646564品番-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

見やすい目盛が付いていて便利です。
持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。

容量(L)20呼び寸法(cm)42質量(kg)3.6外径×深さ(Φmm×mm)440×140蓋厚(mm)0.8本体板厚(mm)0.9TKG品番9-0025-0606TKG品番(2017)6-0029-0606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする