クローバー(大屋製作所)
18-8寸胴鍋 運搬用台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)
340×40
305×40
340×40
370×45
適合サイズ(cm)
33
30
33
36
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88647002
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
全高(mm)
120
耐荷重(kg)
120
キャスター径(Φmm)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
340×40
適合サイズ(cm)
33
TKG品番
9-0026-0602
TKG品番(2017)
6-0030-0602