TKG
寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
60cm用
30cm用
33cm用
36cm用
39cm用
42cm用
45cm用
48cm用
51cm用
55cm用
60cm用
サイズ(cm)
60用
30用
33用
36用
39用
42用
45用
48用
51用
55用
60用
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88647176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付
材質
18-8ステンレス
サイズ
60cm用
サイズ(cm)
60用
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
内径×高さH(Φmm×mm)
615×175
TKG品番
9-0026-0810
TKG品番(2017)
6-0030-0810