- DON外輪鍋 アカオアルミ 88648427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DON外輪鍋 アカオアルミ 88648427
- DON外輪鍋 アカオアルミ 88648427
- DON外輪鍋 アカオアルミ 88648427

DON外輪鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(cm)27注文コード88648427品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質アルミ容量(L)4.9呼び寸法(cm)27質量(kg)1.8板厚(mm)3.0外径×深さ(Φmm×mm)287×90TKG品番9-0033-0304TKG品番(2017)6-0037-0304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする