※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカオアルミ
DON外輪鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(cm)
36
注文コード
88648454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
11.9
呼び寸法(cm)
36
質量(kg)
3.5
板厚(mm)
3.1
外径×深さ(Φmm×mm)
379×120
TKG品番
9-0033-0307
TKG品番(2017)
6-0037-0307