※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカオアルミ
DON外輪鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(cm)
48
注文コード
88648497
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
28
呼び寸法(cm)
48
質量(kg)
6.5
板厚(mm)
3.8
外径×深さ(Φmm×mm)
501×160
TKG品番
9-0033-0311
TKG品番(2017)
6-0037-0311