曜日別特売
- アルミDON片手浅型鍋 アカオアルミ 88648691

アルミDON片手浅型鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法(cm)33
容量(L)9.1
内容量1個注文コード88648691品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。
持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。
リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。

材質アルミ容量(L)9.1呼び寸法(cm)33質量(kg)2.85タイプ浅型板厚(mm)3.0外径×深さ(Φmm×mm)349×110TKG品番9-0033-0607TKG品番(2017)6-0037-0607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする