曜日別特売
- アルミDON矢床鍋 アカオアルミ 88649513

アルミDON矢床鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)20
容量(L)2
内容量1個注文コード88649513品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。

容量(L)2呼び寸法(cm)20質量(kg)0.55材質(本体)アルミ板厚(mm)3.0内径×深さ(mm)200×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88649486
2021-12-15
用途: 煮物など
からもの飲食業

重さも軽く、とても使いやすくて買って良かったです。

対象商品 : 88649565
2016-05-07
用途: 煮炊き用
飲食業

この種類の鍋は作業がし易く熱効率がよいので重宝している
このサイズがなく困っていたが安く入り満足(これで5種類)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする