曜日別特売
- アルミDON 打出揚鍋 アカオアルミ 88649592

アルミDON 打出揚鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)6
内容量1個注文コード88649592品番-
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。

材質アルミ容量(L)6サイズ(cm)30質量(kg)1.35深さ(mm)95板厚(mm)3.0TKG品番9-0034-0802TKG品番(2017)6-0387-0802
注意
※18-8クリンプ目半月型天ぷらアミ(16mm目)<ATV04>、18-8亀甲目半月型天ぷらアミ<ATV03>は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする