クローバー(大屋製作所)
CLO 18-8円付鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
39
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
容量(L)
13
2.6
4
5.5
7.8
9.2
13
16
19
23
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88650904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
18-8ステンレス円付鍋
容量(L)
13
呼び寸法(cm)
39
質量(kg)
1.85
板厚(mm)
0.9
外径×深さ(Φmm×mm)
406×172
TKG品番
9-0038-0506
TKG品番(2017)
6-0042-0506
注意
※電磁調理器には対応しておりません。