- アルミイモノ 吊付円付鍋 ナカオ 88651166

アルミイモノ 吊付円付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)42
容量(L)12.5
内容量1個注文コード88651166品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミ製円付鍋

材質アルミ合金容量(L)12.5呼び寸法(cm)42質量(kg)1.5板厚(mm)2.6外径×深さ(Φmm×mm)428×153TKG品番9-0038-1005TKG品番(2017)6-0042-1005
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする