ナカオ
アルミイモノ 吊付円付鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
48
30
33
36
39
42
45
48
51
容量(L)
16.5
4.7
6.1
8
10.5
12.5
14
16.5
18.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アルミ製円付鍋
材質
アルミ合金
容量(L)
16.5
呼び寸法(cm)
48
質量(kg)
2
板厚(mm)
2.6
外径×深さ(Φmm×mm)
487×177
TKG品番
9-0038-1007
TKG品番(2017)
6-0042-1007
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。