曜日別特売
- アルミイモノ 吊付円付鍋 ナカオ 88651193

アルミイモノ 吊付円付鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)51
容量(L)18.5
内容量1個注文コード88651193品番-
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ製円付鍋

材質アルミ合金容量(L)18.5呼び寸法(cm)51質量(kg)2.4板厚(mm)3.2外径×深さ(Φmm×mm)505×192TKG品番9-0038-1008TKG品番(2017)6-0042-1008
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする