曜日別特売
- 銅 山菜鍋(内側錫引きなし) 丸新銅器 88651491

銅 山菜鍋(内側錫引きなし)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)30
容量(L)5
内容量1個注文コード88651491品番-
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。

材質容量(L)5呼び寸法(cm)30質量(kg)0.85板厚(mm)0.9外径×深さ(Φmm×mm)310×130TKG品番9-0039-0402TKG品番(2017)6-0043-0402
注意
※打ち出し無の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88651491
2022-10-10
用途: 山菜やジャム作り
Assobiiyaサービス業

銅鍋は垢が取れ、色鮮やかになります。
大きさも丁度よかったです。

2020-05-29
用途: 山菜鍋なので山菜を色よく茹でる為
有限会社大黒屋製造業

おばさんの銅鍋を借りた時、山菜がとても色良く茹で上がったので 欲しくなり買い求めましたが、全然色良くなりません。ガッカリしました 鍋の使い方が悪いのでしょうか?使い始めの使用方法とかあるなら説明書入れて欲しかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする