※使用例
アカオアルミ
アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合サイズ(cm)
30
27
30
33
36
39
42
45
48
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651674
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
用途
同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。
材質
アルミ
質量(kg)
0.29
外径(Φmm)
295
適合サイズ(cm)
30
TKG品番
9-0039-0603
TKG品番(2017)
6-0043-0603